CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.70 | - |
10+ | CHF 33.93 | 10.00% |
25+ | CHF 30.16 | 20.00% |
50+ | CHF 28.28 | 25.00% |
100+ | CHF 26.39 | 30.00% |
250+ | CHF 24.51 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 248 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 48.7 mm |
Außendurchmesser | 59 mm |
Dicke | 3 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M48 |
A | 48.7 mm |
B | 59 mm |
C | 3 mm |
Min. Berstdruck | 800 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |