CHF 24.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.64 | - |
10+ | CHF 32.08 | 10.00% |
25+ | CHF 28.51 | 20.00% |
50+ | CHF 26.73 | 25.00% |
100+ | CHF 24.95 | 30.00% |
250+ | CHF 23.17 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 033 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 48.44 mm |
Außendurchmesser | 58.6 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1.1/2 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.7/8 |
A | 48.44 mm |
B | 58.6 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 690 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |