CHF 37.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.42 | - |
10+ | CHF 33.68 | 10.00% |
25+ | CHF 29.94 | 20.00% |
50+ | CHF 28.07 | 25.00% |
100+ | CHF 26.20 | 30.00% |
250+ | CHF 24.33 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 033 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 48.44 mm |
Außendurchmesser | 58.6 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1.1/2 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.7/8 |
A | 48.44 mm |
B | 58.6 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 690 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |