CHF 21.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.81 | - |
10+ | CHF 19.63 | 10.00% |
25+ | CHF 17.45 | 20.00% |
50+ | CHF 16.36 | 25.00% |
100+ | CHF 15.27 | 30.00% |
250+ | CHF 14.18 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 336 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 46 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M45 |
A | 46 mm |
B | 57 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 860 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |