Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 45,34x57,15x3,38 - ref. 018 - Standard

  • ERIKS:14014149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.60

-

10+

CHF 29.34

10.00%

25+

CHF 26.08

20.00%

50+

CHF 24.45

25.00%

100+

CHF 22.82

30.00%

250+

CHF 21.19

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
018
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
45.34 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BOLT)
1.3/4
A
45.34 mm
B
57.15 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
875 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C