Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 42,93x52,38x3,38 - ref. 032 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:13603891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.89

-

10+

CHF 28.70

10.00%

25+

CHF 25.51

20.00%

50+

CHF 23.92

25.00%

100+

CHF 22.32

30.00%

250+

CHF 20.73

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
032
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
42.93 mm
Außendurchmesser
52.38 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
1.1/4
Gewindemaß (BOLT)
1.5/8
A
42.93 mm
B
52.38 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
690 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C