Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 38,96x47,75x3,38 - ref. 017 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.29

-

10+

CHF 25.46

10.00%

25+

CHF 22.63

20.00%

50+

CHF 21.22

25.00%

100+

CHF 19.80

30.00%

250+

CHF 18.39

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
017
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
38.96 mm
Außendurchmesser
47.75 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BOLT)
1.1/ 2
A
38.96 mm
B
47.75 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
700 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C