CHF 17.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.55 | - |
10+ | CHF 22.09 | 10.00% |
25+ | CHF 19.64 | 20.00% |
50+ | CHF 18.41 | 25.00% |
100+ | CHF 17.18 | 30.00% |
250+ | CHF 15.95 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 016 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 35.94 mm |
Außendurchmesser | 44.45 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.3/8 |
A | 35.94 mm |
B | 44.45 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |