CHF 10.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.26 | - |
10+ | CHF 13.73 | 10.00% |
25+ | CHF 12.20 | 20.00% |
50+ | CHF 11.44 | 25.00% |
100+ | CHF 10.68 | 30.00% |
250+ | CHF 9.92 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 515 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 39.5 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1 |
A | 34.2 mm |
B | 39.5 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 410 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |