CHF 23.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.02 | - |
10+ | CHF 20.72 | 10.00% |
25+ | CHF 18.42 | 20.00% |
50+ | CHF 17.27 | 25.00% |
100+ | CHF 16.12 | 30.00% |
250+ | CHF 14.96 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 030 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 33.89 mm |
Außendurchmesser | 42.8 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.5/16 |
A | 33.89 mm |
B | 42.8 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 810 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |