Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 31x39x2 - ref. 242 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.79

-

10+

CHF 12.41

10.00%

25+

CHF 11.03

20.00%

50+

CHF 10.34

25.00%

100+

CHF 9.65

30.00%

250+

CHF 8.96

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
242
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
2 mm
Gewindemaß (metrisch)
M30
A
31 mm
B
39 mm
C
2 mm
Min. Berstdruck
860 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C