CHF 9.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.88inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.06 | - |
10+ | CHF 11.75 | 10.00% |
25+ | CHF 10.44 | 20.00% |
50+ | CHF 9.79 | 25.00% |
100+ | CHF 9.14 | 30.00% |
250+ | CHF 8.49 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 029 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 30.81 mm |
Außendurchmesser | 38.1 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 7/8 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.3/16 |
A | 30.81 mm |
B | 38.1 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |