CHF 12.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.17 | - |
10+ | CHF 10.95 | 10.00% |
25+ | CHF 9.73 | 20.00% |
50+ | CHF 9.13 | 25.00% |
100+ | CHF 8.52 | 30.00% |
250+ | CHF 7.91 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 027 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 27.05 mm |
Außendurchmesser | 34.93 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 3/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 1 |
A | 27.05 mm |
B | 34.93 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1060 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |