CHF 10.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.88 | - |
10+ | CHF 9.79 | 10.00% |
25+ | CHF 8.70 | 20.00% |
50+ | CHF 8.16 | 25.00% |
100+ | CHF 7.62 | 30.00% |
250+ | CHF 7.07 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 026 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 23.49 mm |
Außendurchmesser | 31.75 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 5/8 |
Gewindemaß (BOLT) | 7/8 |
A | 23.49 mm |
B | 31.75 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1250 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |