CHF 7.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.62 | - |
10+ | CHF 9.55 | 10.00% |
25+ | CHF 8.49 | 20.00% |
50+ | CHF 7.96 | 25.00% |
100+ | CHF 7.43 | 30.00% |
250+ | CHF 6.90 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 324 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 22.7 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 31 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1240 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |