CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.76 | - |
10+ | CHF 8.78 | 10.00% |
25+ | CHF 7.80 | 20.00% |
50+ | CHF 7.32 | 25.00% |
100+ | CHF 6.83 | 30.00% |
250+ | CHF 6.34 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 025 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 21.54 mm |
Außendurchmesser | 28.58 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1/2 |
Gewindemaß (BOLT) | 13/16 |
A | 21.54 mm |
B | 28.58 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1150 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |