CHF 5.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.69inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.53 | - |
10+ | CHF 6.77 | 10.00% |
25+ | CHF 6.02 | 20.00% |
50+ | CHF 5.64 | 25.00% |
100+ | CHF 5.27 | 30.00% |
250+ | CHF 4.89 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 232 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 18.7 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M18 |
A | 18.7 mm |
B | 26 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1275 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |