CHF 8.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.60 | - |
10+ | CHF 7.74 | 10.00% |
25+ | CHF 6.88 | 20.00% |
50+ | CHF 6.45 | 25.00% |
100+ | CHF 6.02 | 30.00% |
250+ | CHF 5.59 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 023 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 17.28 mm |
Außendurchmesser | 23.8 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1260 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |