CHF 5.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.25 | - |
10+ | CHF 7.43 | 10.00% |
25+ | CHF 6.60 | 20.00% |
50+ | CHF 6.19 | 25.00% |
100+ | CHF 5.78 | 30.00% |
250+ | CHF 5.37 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 022 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 15.83 mm |
Außendurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 0.6 |
A | 15.83 mm |
B | 22.23 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1310 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |