Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 14,7x22x1,5 - ref. 227 - Standard

  • ERIKS:14014177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

10+

CHF 5.76

10.00%

25+

CHF 5.12

20.00%

50+

CHF 4.80

25.00%

100+

CHF 4.48

30.00%

250+

CHF 4.16

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS