Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 222 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M12 |
A | 12.7 mm |
B | 18 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1250 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |