CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.42 | - |
10+ | CHF 6.68 | 10.00% |
25+ | CHF 5.93 | 20.00% |
50+ | CHF 5.56 | 25.00% |
100+ | CHF 5.19 | 30.00% |
250+ | CHF 4.82 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 009 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 11.69 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 7/16 |
A | 11.69 mm |
B | 19.05 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1900 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |