CHF 4.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.61inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.09 | - |
10+ | CHF 5.48 | 10.00% |
25+ | CHF 4.87 | 20.00% |
50+ | CHF 4.57 | 25.00% |
100+ | CHF 4.26 | 30.00% |
250+ | CHF 3.96 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 310 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 10.7 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M10 |
A | 10.7 mm |
B | 17 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1730 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |