CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
10+ | CHF 6.48 | 10.00% |
25+ | CHF 5.76 | 20.00% |
50+ | CHF 5.40 | 25.00% |
100+ | CHF 5.04 | 30.00% |
250+ | CHF 4.68 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 020 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 10.37 mm |
Außendurchmesser | 15.88 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1/8 |
Gewindemaß (BOLT) | 3/8 |
A | 10.37 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1500 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |