Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316/NBR 366292 27,05x34,93x2,5 - ref. 027 - Selbst-zentrierend

  • ERIKS:11278794
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der ERIKS Bonded Seal ist eine robuste Lösung zur statischen Abdichtung von Schraubenköpfen, Muttern, Schraub- und Flanschverbindungen. Das Produkt besteht aus einem Metallring, der mit einem trapezförmigen Elastomer-Dichtelement verbunden ist. Standardmäßig bietet ERIKS zwei Bauformen an. Eine ohne oder eine mit selbstzentrierender Eigenschaft (Typ ZC). Die Bauform ZC bietet eine einfachere Montage und gewährleistet, dass das Dichtelement zentriert ist.
Die chemische Beständigkeit hängt von der Kombination aus Metall- und Elastomer type ab. Die Temperaturbeständigkeit hängst hauptsächlich vom Elastomer type ab.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.87

-

10+

CHF 4.38

10.00%

25+

CHF 3.89

20.00%

50+

CHF 3.65

25.00%

100+

CHF 3.41

30.00%

250+

CHF 3.16

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
27.05 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Dicke
2.5 mm
Referenz bondedseal
027
Gewindemaß (BSP)
3/4
Gewindemaß (BOLT)
1
A
27.05 mm
B
34.93 mm
C
2.5 mm
Min. Berstdruck
1060 bar
Ausführung
Selbst-zentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120