CHF 4.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.10 | - |
10+ | CHF 3.69 | 10.00% |
25+ | CHF 3.28 | 20.00% |
50+ | CHF 3.07 | 25.00% |
100+ | CHF 2.87 | 30.00% |
250+ | CHF 2.66 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 21.54 mm |
Außendurchmesser | 28.58 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Referenz bondedseal | 025 |
Gewindemaß (BSP) | 1/2 |
Gewindemaß (BOLT) | 13/16 |
A | 21.54 mm |
B | 28.58 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1150 bar |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 |