3,28 €/ Stückexkl. MwSt
3,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.09.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,28 € | - |
10+ | 2,95 € | 10.00% |
25+ | 2,62 € | 20.00% |
50+ | 2,46 € | 25.00% |
100+ | 2,29 € | 30.00% |
250+ | 2,13 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Metall | Edelstahl 316 (1.4401) |
Innendurchmesser | 13.74 mm |
Außendurchmesser | 20.57 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Referenz bondedseal | 021 |
Gewindemaß (BSP) | 1/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 1/2 |
A | 13.74 mm |
B | 20.57 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1550 bar |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 |