3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,02 € | - |
10+ | 2,72 € | 10.00% |
25+ | 2,42 € | 20.00% |
50+ | 2,27 € | 25.00% |
100+ | 2,12 € | 30.00% |
250+ | 1,96 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Metall | Edelstahl 316 (1.4401) |
Innendurchmesser | 10.37 mm |
Außendurchmesser | 15.88 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Referenz bondedseal | 020 |
Gewindemaß (BSP) | 1/8 |
Gewindemaß (BOLT) | 3/8 |
A | 10.37 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1500 bar |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 |