10,62 €/ Stückexkl. MwSt
11,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,62 € | - |
10+ | 9,55 € | 10.00% |
25+ | 8,49 € | 20.00% |
50+ | 7,96 € | 25.00% |
100+ | 7,43 € | 30.00% |
250+ | 6,90 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Metall | Edelstahl 316 (1.4401) |
Innendurchmesser | 22.7 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 2 mm |
Referenz bondedseal | 236 |
Gewindemaß (metrisch) | M22 |
A | 22.7 mm |
B | 30 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1100 bar |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 |