7,99 €/ Stückexkl. MwSt
8,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,99 € | - |
10+ | 7,19 € | 10.00% |
25+ | 6,39 € | 20.00% |
50+ | 5,99 € | 25.00% |
100+ | 5,59 € | 30.00% |
250+ | 5,19 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Metall | Edelstahl 316 (1.4401) |
Innendurchmesser | 20.7 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Referenz bondedseal | 233 |
Gewindemaß (metrisch) | M20 |
A | 20.7 mm |
B | 28 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1150 bar |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 |