CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.03 | - |
10+ | CHF 8.12 | 10.00% |
25+ | CHF 7.22 | 20.00% |
50+ | CHF 6.77 | 25.00% |
100+ | CHF 6.32 | 30.00% |
250+ | CHF 5.87 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 17.28 mm |
Außendurchmesser | 23.8 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Referenz bondedseal | 023 |
Gewindemaß (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1260 bar |
Ausführung | Selbst-zentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 |