CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.00inkl. MwSt
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.40 | - |
5+ | CHF 5.95 | 19.59% |
10+ | CHF 5.30 | 28.38% |
25+ | CHF 4.45 | 39.86% |
50+ | CHF 4.05 | 45.27% |
100+ | CHF 3.75 | 49.32% |
250+ | CHF 3.20 | 56.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 3271 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 327 N/mm |
s | 2 mm |