CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.08inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.85 | - |
5+ | CHF 2.20 | 22.81% |
10+ | CHF 1.85 | 35.09% |
25+ | CHF 1.65 | 42.11% |
50+ | CHF 1.55 | 45.61% |
100+ | CHF 1.45 | 49.12% |
250+ | CHF 1.25 | 56.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 15 mm |
D | 15 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dicke | 1.4 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 396 N |
Einfederung (max) | 3.8 mm |
Steifigkeit | 105 N/mm |
s | 1.4 mm |