CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
5+ | CHF 11.20 | 20.00% |
10+ | CHF 9.70 | 30.71% |
25+ | CHF 8.30 | 40.71% |
50+ | CHF 7.45 | 46.79% |
100+ | CHF 7.00 | 50.00% |
250+ | CHF 6.05 | 56.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 12361.92 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 1977.91 N/mm |
s | 3 mm |