CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
5+ | CHF 13.80 | 19.30% |
10+ | CHF 12.00 | 29.82% |
25+ | CHF 10.20 | 40.35% |
50+ | CHF 9.10 | 46.78% |
100+ | CHF 8.60 | 49.71% |
250+ | CHF 7.40 | 56.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 6692.88 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 594.92 N/mm |
s | 3 mm |