CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.24inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.40 | - |
5+ | CHF 8.30 | 20.19% |
10+ | CHF 7.35 | 29.33% |
25+ | CHF 6.25 | 39.90% |
50+ | CHF 5.75 | 44.71% |
100+ | CHF 5.20 | 50.00% |
250+ | CHF 4.45 | 57.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2042.94 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Steifigkeit | 204.29 N/mm |
s | 2 mm |