CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.65inkl. MwSt
459 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.15 | - |
5+ | CHF 4.95 | 19.51% |
10+ | CHF 4.40 | 28.46% |
25+ | CHF 3.75 | 39.02% |
50+ | CHF 3.40 | 44.72% |
100+ | CHF 3.10 | 49.59% |
250+ | CHF 2.75 | 55.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1483.62 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 197.82 N/mm |
s | 2 mm |