CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.35inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.80 | - |
5+ | CHF 5.20 | 23.53% |
10+ | CHF 4.40 | 35.29% |
25+ | CHF 3.80 | 44.12% |
50+ | CHF 3.60 | 47.06% |
100+ | CHF 3.25 | 52.21% |
250+ | CHF 2.90 | 57.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 986.87 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Steifigkeit | 131.58 N/mm |
s | 2 mm |