CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.92inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.40 | - |
5+ | CHF 4.95 | 22.66% |
10+ | CHF 4.20 | 34.38% |
25+ | CHF 3.65 | 42.97% |
50+ | CHF 3.40 | 46.88% |
100+ | CHF 3.10 | 51.56% |
250+ | CHF 2.75 | 57.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1190.69 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 190.51 N/mm |
s | 2 mm |