CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.40 | - |
5+ | CHF 27.30 | 25.00% |
10+ | CHF 25.20 | 30.77% |
25+ | CHF 20.50 | 43.68% |
50+ | CHF 18.80 | 48.35% |
100+ | CHF 17.70 | 51.37% |
250+ | CHF 16.10 | 55.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 12077.52 N |
Einfederung (max) | 13.75 mm |
Steifigkeit | 878.37 N/mm |
s | 3 mm |