CHF 99.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.24inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.20 | - |
5+ | CHF 85.10 | 14.21% |
10+ | CHF 74.50 | 24.90% |
25+ | CHF 61.10 | 38.41% |
50+ | CHF 58.20 | 41.33% |
100+ | CHF 56.80 | 42.74% |
250+ | CHF 53.00 | 46.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 100 mm |
H | 100 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
s | 3 mm |