CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
5+ | CHF 3.40 | 22.73% |
10+ | CHF 2.90 | 34.09% |
25+ | CHF 2.50 | 43.18% |
50+ | CHF 2.35 | 46.59% |
100+ | CHF 2.20 | 50.00% |
250+ | CHF 1.85 | 57.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | E |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | E |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 40 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 566 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 90.51 N/mm |
s | 2 mm |