ERIKS

ERIKS Anschlagpuffer E NR45 15x20 M4

  • ERIKS:13372175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Anschlagpufferoder Schwingungsdämpfer Typ E von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in Ihrer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf einer Seite mit einem Innengewinde versehen ist. Dieser Typ hat die gleiche Funktion wie die zylindrischen Schwingungsdämpfer des Typs A, B und C, wird aber nicht mit der Maschine verbunden. So kann sie leicht und schnell transportiert werden. Dieses Produkt kann auch als Anschlagpuffer verwendet werden, um Schläge oder Stöße aufzufangen und Schäden zu begrenzen.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Anschlagpuffer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht für Zugbelastungen geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.00

-

5+

CHF 2.35

21.67%

10+

CHF 2.00

33.33%

25+

CHF 1.70

43.33%

50+

CHF 1.65

45.00%

100+

CHF 1.50

50.00%

250+

CHF 1.30

56.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
E
Handelsmarke
VIBRIX
Typ
E
Material Gummi
NR
Härte Gummi
40
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
15 mm
D
15 mm
Außenhöhe
20 mm
H
20 mm
Gewindegröße
M4
G
M4
t
4
Dicke
1.4 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
152 N
Einfederung (max)
5 mm
Steifigkeit
30.38 N/mm
s
1.4 mm