CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.20 | - |
5+ | CHF 16.20 | 19.80% |
10+ | CHF 14.00 | 30.69% |
25+ | CHF 12.00 | 40.59% |
50+ | CHF 10.90 | 46.04% |
100+ | CHF 10.10 | 50.00% |
250+ | CHF 8.70 | 56.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5170 N |
Einfederung (max) | 13.75 mm |
Steifigkeit | 376 N/mm |
s | 3 mm |