CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
5+ | CHF 15.00 | 20.21% |
10+ | CHF 13.20 | 29.79% |
25+ | CHF 11.20 | 40.43% |
50+ | CHF 10.10 | 46.28% |
100+ | CHF 9.45 | 49.73% |
250+ | CHF 8.15 | 56.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 50 mm |
H | 50 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5500 N |
Einfederung (max) | 12.5 mm |
Steifigkeit | 440 N/mm |
s | 3 mm |