CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.13inkl. MwSt
186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.70 | - |
5+ | CHF 14.10 | 20.34% |
10+ | CHF 12.40 | 29.94% |
25+ | CHF 10.50 | 40.68% |
50+ | CHF 9.45 | 46.61% |
100+ | CHF 8.80 | 50.28% |
250+ | CHF 7.65 | 56.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 5470 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 486.22 N/mm |
s | 3 mm |