CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.50 | - |
5+ | CHF 10.90 | 19.26% |
10+ | CHF 9.40 | 30.37% |
25+ | CHF 8.05 | 40.37% |
50+ | CHF 7.20 | 46.67% |
100+ | CHF 6.80 | 49.63% |
250+ | CHF 5.85 | 56.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
Gewindelänge | 37 |
L | 37 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 9770 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 1563.2 N/mm |
s | 3 mm |