CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
5+ | CHF 10.40 | 20.61% |
10+ | CHF 9.05 | 30.92% |
25+ | CHF 7.70 | 41.22% |
50+ | CHF 6.95 | 46.95% |
100+ | CHF 6.60 | 49.62% |
250+ | CHF 5.70 | 56.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 60 mm |
D | 60 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4200 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 373.33 N/mm |
s | 2 mm |