CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.10 | - |
5+ | CHF 8.85 | 20.27% |
10+ | CHF 7.90 | 28.83% |
25+ | CHF 6.70 | 39.64% |
50+ | CHF 6.05 | 45.50% |
100+ | CHF 5.65 | 49.10% |
250+ | CHF 4.70 | 57.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | D |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | D |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
Gewindelänge | 25 |
L | 25 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2720 N |
Einfederung (max) | 11.25 mm |
Steifigkeit | 241.78 N/mm |
s | 2 mm |