ERIKS

ERIKS Anschlagpuffer D NR55 50x40 M10x25

  • ERIKS:10041275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit dem zylindrischen Anschlagpuffer oder SchwingungsdämpferTyp D von ERIKS lässt sich die Hälfte der Schwingungen in Ihrer Anwendung auffangen. Dieses Produkt besteht aus einem zylindrischen Gummiteil, das auf beiden Seiten mit einer Gewindestange versehen ist. Dieser Typ hat die gleiche Funktion wie die zylindrischen Schwingungsdämpfer des Typs A, B und C, wird aber nicht mit der Maschine verbunden. So kann sie schnell und einfach transportiert werden. Dieses Produkt kann auch als Anschlagpuffer verwendet werden, um Schläge oder Stöße aufzufangen und Schäden zu begrenzen.

Die optimale Funktionsfähigkeit zeigt dieser Anschlagpuffer aus Gummi bei Druckbelastung. Es ist allerdings Vorsicht geboten, denn wenn dieses Produkt auf Scherung belastet wird, verringert sich der maximale Druck, den es standhalten kann, auf ein Sechstel. Außerdem ist dieser Schwingungsdämpfer nicht gegen Zugbelastungen resistent.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

5+

CHF 8.30

20.19%

10+

CHF 7.35

29.33%

25+

CHF 6.25

39.90%

50+

CHF 5.75

44.71%

100+

CHF 5.20

50.00%

250+

CHF 4.45

57.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
D
Handelsmarke
VIBRIX
Typ
D
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
50 mm
D
50 mm
Außenhöhe
40 mm
H
40 mm
Gewindegröße
M10
G
M10
Gewindelänge
25
L
25
Dicke
2 mm
Druckbelastung bei 25% Verformung
2680 N
Einfederung (max)
10 mm
Steifigkeit
268 N/mm
s
2 mm